MTECSH 06024C7 40UN IC903 Small Diameter Short Left-Hand Cut Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Hardened Steel

Artikelnummer: 5605682
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5605682
EAN/GTIN 7291075221442
Nummer fabrikant 5605682
L-nummer L24210 79

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, Snijdiameter (DC) 2,45 mm, Totale lengte (OAL) 58 mm, Schroefdraadsteek (TP) 0,635 mm, Schroefdraad nominale diameter 5, Schroefdraadmaat 5, Schroefdraad per inch (TPI) 40 Schroefdraad/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 2,45 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.635 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 5
  • Schroefdraad per inch (TPI) 40 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 7 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles