Endoscoopsonde, flexibel, ⌀ 5,5 mm, Sondelengte: 2000mm

Artikelnummer: 492940 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Cameraresolutie 640×480 px
IP-klasse IP 67
Sonde-⌀ 5,5 mm
Sondelengte 2.000 mm
Producttype Sonde

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492940 2000
EAN/GTIN 4045197565426
Nummer fabrikant 492940 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°.
Zeer hoge beeldkwaliteit met 16,7 miljoen kleuren.
Verlichtingsmodus: bedieningsknop voor het in- en uitschakelen van de beeldverlichting. Voor gebruik in grote holle ruimtes en/of zeer donkere omgevingen.
Zij-led-modus: bij gebruik van de opschroefbare sondespiegel worden door het activeren van de zij-led’s storende reflecties in het beeld voorkomen.
Beeld draaien: beeld 90° rechtsom draaien met bedieningsknop.
Beeldopeningshoek 60,7°.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. Automotive: motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. Luchtvaart: aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. Bouw: beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. Leidingbouw: lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. Hydraulische systemen: cilinders, lekkages. Verwarming, sanitair, airconditioning: kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. Ongediertebestrijding: bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. Politie, douane: voertuigcontrole, goederencontrole.

T.b.v.:

Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Levering:

Opschroefbare sondespiegel 110°.

Accessoires:

adapter nr. 492896 voor gebruik van de sondes met foto- / video-endoscoop nr. 492890 maat 2000.

Tip:

Andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-⌀ en kijkrichtingen op aanvraag.
Sonde voor controle van leidingen:
  • Kop-⌀: 28 mm
  • Sondelengte: 22 m
  • Beeldopeningshoek: 150°
  • 8 Krachtige leds.