Video-endoscoop zonder sonde, Type: F1100

Artikelnummer: 492923 F1100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 55

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 55
Weergave Touchscreen
Opnameformaat JPEG / AVI (30fps)
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Displaymaat 7 inch
Displayresolutie 640×480 px
Gefocuste dieptescherpte 16 – 60 mm
Bedrijfstemperatuur 0 °C - 40 °C
Producttype Endoscoop
Aan/uit-schakelaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492923 F1100
EAN/GTIN 4062406684471
Nummer fabrikant 492923 F1100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX video-endoscoop met grote, realistische LCD-weergave en uitgebreide functies. De zonneklep biedt extra bescherming bij zonlicht. Het apparaat kan dankzij twee handvatten veilig worden vastgehouden. Het basisapparaat is compatibel met alle HOLEX endoscoopsondes nr. 492932492944.
  • Basisapparaat met 7 inch lcd-display (beelduitsnede 6 inch).
  • Zoommodus; digitale zoom in 3 fasen: 1,5x, 2x en 5x.
  • Foto- en video-opnames kunnen worden opgeslagen.
  • USB- en AV-uitgang. Via de geïntegreerde USB- en AV-uitgang kunt u uw foto’s en video’s naar een pc overbrengen.
  • Geïntegreerde, oplaadbare Li-ion-accu met 5 uur looptijd.
  • 180°-beeldrotatie resp. rotatie.

Voordeel:

  • Intuïtief te bedienen touchdisplay met weergave van volledige beeld.
  • Zeer robuust en uitstekend geschikt voor outdoor-gebruik.
  • Zeer grote beelduitsnede van 6 inch.
  • Beelduitsnede met adapter deelbaar voor parallelle weergave van 0° en 90° zicht bij gebruik van een sonde ⌀ 6 mm.
  • Commentaarmogelijkheid door geluidsopname. Via de ingebouwde microfoon kan bij videobediening de opname tijdens de inspectie van commentaar worden voorzien. Hierdoor komt het omslachtige maken en samenvatten van notities te vervallen.
  • Toevoegen van notities aan beelden mogelijk.
  • Vergelijking van opgeslagen beelden met livebeelden.
  • Gekozen instellingen worden overzichtelijk direct op het display weergegeven.

Functie:

IP55: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Robuuste, water- en stofdichte transportkoffer, SD-geheugenkaart, netadapter (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB-kabel, AV-kabel, reinigingsset. Zonder sonde.

Accessoires:

Endoscoopsondes nr. 492932492944.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Geschikte sondes (geen deel van de levering) zie Hoffmann Group eShop of Hoffmann Group klantenservice.
  • Alleen meegeleverde netadapter voor het opladen van de video-endoscoop gebruiken.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Onderhoud en reparaties alleen door gekwalificeerd personeel.

Onjuist gebruik
  • Video-endoscoop niet blootstellen aan schokken of stoten.
  • Video-endoscoop niet in contact brengen met vloeistoffen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen, zoals in brandstof- of gastanks.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Li-ion-accu vast ingebouwd, alleen door Hoffmann Group klantenservice laten vervangen.
  • Niet zelf ombouwen.