Video-endoscoop met meetrasterweergave en sonde flexibel, ⌀ 5,5 mm, Sondelengte: 2000mm

Artikelnummer: 492928 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnameformaat JPEG / AVI (30 fps)
Sonde-⌀ 5,5 mm
Sondelengte 2.000 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR6
Cameraresolutie 640×480 px
Displayresolutie 320×240 px
Gefocuste dieptescherpte 16 – 60 mm
Bedrijfstemperatuur 0 °C - 60 °C
Lengte 275 mm
Breedte 123 mm
Hoogte 55 mm
Gewicht 0,37 kg
Producttype Endoscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492928 2000
EAN/GTIN 4045197565419
Nummer fabrikant 492928 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Basisapparaat met 3,5 inch LCD-weergave en 2 m lange, flexibele sonde (⌀ 5,5 mm, kijkrichting 0°). Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal. Zoommodus (2×), spiegelmodus (Mirror). Beeldopeningshoek 60°, regeling van contrast en helderheid, zwart-witbeeldmodus voor contrastrijkere beelden, foto- en video-opnames kunnen worden opgeslagen op SD-geheugenkaart, USB- en AV-uitgang voor gegevens- en beeldoverdracht. Sonde met krachtige leds in 0°-positionering naar voren en zij-leds in 90°-kijkrichting.
Zij-led-modus: Bij gebruik van de opschroefbare sondespiegel (110°) worden door het activeren van de zij-leds storende reflecties in het beeld voorkomen.
Meetrastermodus: Meten van een object op het beeldscherm in combinatie met meettaster. Meetveldafmetingen 20×15 mm.
Verlichtingsmodus: bedieningsknop voor het in- en uitschakelen van de beeldverlichting. Voor gebruik in grote holle ruimtes en/of zeer donkere omgevingen.
Beeld draaien: Beeld 90° rechtsom draaien met bedieningsknop.

Toepassing:

Bijvoorbeeld voor het snel controleren van lasnaden. Fouten kunnen direct tijdens de controle worden gemeten.

Levering:

Inclusief 1 × sonde nr. 492940 gr. 2000 (IP67), transportkoffer, opschroefbare sondespiegel (110°), SD-geheugenkaart, meettaster, USB-kabel, reinigingsset en 4 batterijen nr. 081551 gr. LR6.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Video-endoscoop voor controle en onderzoek van ontoegankelijke en onzichtbare gedeeltes.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Onderhoud en reparaties alleen door gekwalificeerd personeel.

Onjuist gebruik
  • Video-endoscoop niet blootstellen aan schokken of stoten.
  • Video-endoscoop niet in contact brengen met vloeistoffen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen, zoals in brandstof- of gastanks.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.