{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Meetbereik | 6 mm - 12 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Aansluiting | USB-interface; Digimatic-interface; Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
| IP-klasse | IP 65 | |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Aantal meetkoppen | 3 | |
| Aantal instelringen | 2 | |
| Instelring-⌀ | 8/10 mm | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Batterijtype | Knoopcel | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
| Artikelnummer | 428942 6-12 | |
| EAN/GTIN | 4059192065218 | |
| Nummer fabrikant | 4191340 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |