Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 420200 0-25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
1.314 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 3611
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 3611
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ± 2 µm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Gevoeligheidsratel ja
Isolerende handgreep ja
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 420200 0-25
EAN/GTIN 4045197203762
Nummer fabrikant 420200 0-25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
Geharde, geslepen meetspindel.
Vastzetting met klemhendel.
Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.
Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber.