{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Meetbereik | 50 mm - 75 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Meetafwijking E MPE | ± 3 µm | |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
| Gevoeligheidsratel | ja | |
| Isolerende handgreep | ja | |
| Meettechniek | analoog | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | Beugelschroefmaat |
| Artikelnummer | 420200 50-75 | |
| EAN/GTIN | 4045197203786 | |
| Nummer fabrikant | 420200 50-75 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |