Uitvoering:
Serie 178 - Draagbaar meetapparaat voor oppervlakteruwheid.
Dit is een draagbaar meetinstrument waarmee u eenvoudig en nauwkeurig de oppervlakteruwheid kunt meten.
Voordeel:
De Surftest SJ-220S biedt u de volgende voordelen:
- Robuust ontwerp, maar toch comfortabele hantering.
- Het glijschoentastsysteem maakt een gebruiksvriendelijke en intuïtieve menunavigatie via het touchscreen mogelijk.
- Het werkt netonafhankelijk, zodat metingen mobiel kunnen worden uitgevoerd.
- Het LCD-touchscreen van 2,8 inch met hoge resolutie is zeer goed leesbaar.
- Het voert ruwheidsanalyses uit volgens verschillende internationale normen (DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
- Verschillende optionele voedingen breiden het toepassingsgebied uit.
- Berekeningsresultaten, beoordeelde profielen en functiecurves zoals BAC en ADC kunnen worden weergegeven.
- Ondersteuning van 25 talen.
- Optionele Bluetooth®-verbinding met pc en smartphone.
- Gratis software SJ Communication Tool en de Android-SJ-app via download.
- Het S-type heeft een dwarsaftastfunctie. Hiermee kunnen bijvoorbeeld drijfstanglagers bij krukassen worden gemeten.
Specificatie:
Inch/Metrisch: Metrisch
Meetbereik: 4,8 mm
Maximaal meetbereik: 5,6 mm
Meetsnelheid: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
Functies:
Schakel tussen 25 talen: Japans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Turks, Zweeds, Nederlands, Koreaans, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Sloveens, Russisch, Roemeens, Bulgaars, Fins, Thais, Vietnamees, Indonesisch, Maleisisch.
Leidinglengte: 1 m
Tastsysteem meetkracht: 0,75 mN
Tasterpunthoek: 60°
Tasterpuntradius: 2 µm
Meetmethode: Inductief
Meetbereik: 360 µm
Tasterpunt: Diamantpunt
Radius glijschoen: 40 mm
Profiel: Ruwheidsprofiel (R), R-motief, DF-profielen en andere.
Ruwheidsstandaarden: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI en door de gebruiker gedefinieerde voorwaarden.
Aantal partiële meetlengten (L): ×1 - ×10
Digitale filters: Gauß, 2CR75, PC75
Cut-off-lengte (λc): 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm / λs : 2,5 µm; 8 µm; 25 µm.
Automatische uitschakeling: De stand-bytijd bij accuvoeding kan worden ingesteld tussen 10 en 600 seconden.
Tolerantie: Gekleurde weergave van de bovenste / onderste tolerantiegrenswaarde.
Gewicht: 500 g
Energievoorziening: AC-netadapter of oplaadbare batterij-