Draagbaar meetapparaat voor oppervlakteruwheid Surftest SJ-220, Type: SJ220R

Artikelnummer: 409022 SJ220R
Korting
€ 3.332,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 178
Weergave Digitaal
Ruwheidsstandaards DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Meetkracht 0,75 mN
Tasterpuntradius 2 µm
Energievoorziening Netvoeding
Gewicht 500 kg
Producttype Ruwheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 409022 SJ220R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Serie 178 - Draagbaar meetapparaat voor oppervlakteruwheid.
Dit is een draagbaar meetinstrument waarmee u eenvoudig en nauwkeurig de oppervlakteruwheid kunt meten.

Voordeel:

De Surftest SJ-220R biedt u de volgende voordelen:
  • Robuust ontwerp, maar toch comfortabele hantering.
  • Het glijschoentastsysteem maakt een gebruiksvriendelijke en intuïtieve menunavigatie via het touchscreen mogelijk.
  • Het werkt netonafhankelijk, zodat metingen mobiel kunnen worden uitgevoerd.
  • Het LCD-touchscreen van 2,8 inch met hoge resolutie is zeer goed leesbaar.
  • Het voert ruwheidsanalyses uit volgens verschillende internationale normen (DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
  • Verschillende optionele voedingen breiden het toepassingsgebied uit.
  • Berekeningsresultaten, beoordeelde profielen en functiecurves zoals BAC en ADC kunnen worden weergegeven.
  • Ondersteuning van 25 talen.
  • Optionele Bluetooth®-verbinding met pc en smartphone.
  • Gratis software SJ Communication Tool en de Android-SJ-app via download.
  • Bij het R-type begint de taster vanuit een verhoogde positie en daalt vervolgens.

Specificatie:

Inch/Metrisch: Metrisch
Meetbereik: 16 mm
Maximaal meetbereik: 17,5 mm
Meetsnelheid: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
Functies:
Schakel tussen 25 talen: Japans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Turks, Zweeds, Nederlands, Koreaans, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Sloveens, Russisch, Roemeens, Bulgaars, Fins, Thais, Vietnamees, Indonesisch, Maleisisch.
Leidinglengte: 1 m
Tastsysteem meetkracht: 0,75 mN
Tasterpunthoek: 60°
Tasterpuntradius: 2 µm
Meetmethode: Inductief
Meetbereik: 360 µm
Tasterpunt: Diamantpunt
Radius glijschoen: 40 mm
Profiel: Ruwheidsprofiel (R), R-motief, DF-profielen en andere.
Ruwheidsstandaarden: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI en door de gebruiker gedefinieerde voorwaarden.
Aantal partiële meetlengten (L): ×1 - ×10
Digitale filters: Gauß, 2CR75, PC75
Cut-off-lengte (λc): 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm / λs : 2,5 µm; 8 µm; 25 µm.

Automatische uitschakeling: De stand-bytijd bij accuvoeding kan worden ingesteld tussen 10 en 600 seconden.
Tolerantie: Gekleurde weergave van de bovenste / onderste tolerantiegrenswaarde.
Gewicht: 500 g
Energievoorziening: AC-netadapter of oplaadbare batterij-