SLANL 2020K-15 TANG Screw-Lock Tools Carrying the LNMX Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3602302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602302
EAN/GTIN 7291075174274
Nummer fabrikant 3602302
L-nummer L23990 1776

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 25 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) LNMX 1506..
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles