S40V SLANL-11 TANG Boring Bars Carrying LNMX Tangentially Screw Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 3602256
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELITURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602256
EAN/GTIN 7291075188776
Nummer fabrikant 3602256
L-nummer L23990 354

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, Dmin-afscheiding 53 mm, totale lengte (OAL) 400 mm, schachthoogte (H) 37 mm

Kenmerk:

  • Oppikdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) Links
  • Functionele breedte (WF) 27 mm
  • Aanduiding snij-inzetstuk (MIID) LNMX 110408R-HT
  • Dmin afsteken 53 mm
  • Totale lengte (OAL) 400 mm
  • Hoekverdraaiing axiaal (GAMP) -6 graden
  • Hoek radiaal (GAMF) -15 graden
  • Gereduceerde binnendiameter (LDRED) 60 mm
  • Schachthoogte (H) 37 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles