MG 06-SWUCR-02 Solid Carbide Boring Bars Carrying WCGT Trigon Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 3602007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602007
EAN/GTIN 7291075163148
Nummer fabrikant 3602007
L-nummer L23990 285

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, Dmin sparing 6,6 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 3,3 mm
  • Voer de naam (MIID) WCGT 020102L in
  • Dmin afsteken 6,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 15 graden

Geschikte producten