{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | ISOTURN | |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 11T308 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | IC807 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | continu | |
| Spaanbreker | F3P | |
| Snijdiepte ap | 0,15 mm - 2 mm | |
| Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 245 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Artikelomschrijving producent | DCMT 11T308-F3P IC807 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 260395 IC807 | |
| EAN/GTIN | 7291075338157 | |
| Nummer fabrikant | 3320686 |