S-SDUCR 10-2 Schroefdraadboorstangen met 55° ruitvormige beitelplaatjes met 7° speling

Artikelnummer: 3601974
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601974
EAN/GTIN 7291075093223
Nummer fabrikant 3601974
L-nummer L23990 1506

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, Ontvangstdiameter, machinezijde (DCONMS) 5/8″, Dmin afschuining 0,787″, Totale lengte (OAL) 8″, Schachthoogte (H) 0,575″

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 5/8 inch
  • Richting (HAND): Rechts
  • Functionele breedte (WF): 0,43″
  • Aanduiding snijelement (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Dmin afsteken 0,787″
  • Totale lengte (OAL): 8″
  • Hoek axiaal (GAMP): 0 Graden
  • Hoek radiaal (GAMF): -8 Graden
  • Gereduceerde diameter lichaam (LDRED): 1-1/4″
  • Hoogte as (H): 0.575″

Geschikte producten