E-SCLCR 6-2 Schroefdraadboorstangen met 80° ruitvormige inzetstukken en 7° speling voor 20 mm minimum boordiameter

Artikelnummer: 3601947
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601947
EAN/GTIN 7291075123432
Nummer fabrikant 3601947
L-nummer L23990 100

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,46″, totale lengte (OAL) 6″, schachthoogte (H) 0,337″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 1/4″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,46″
  • Totale lengte (OAL): 6″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -7 graden
  • Schachthoogte (H): 0,337″

Geschikte producten