SVVNN 1616H-12F Screw-lock holders for negative 35° inserts.

Artikelnummer: 3601912
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601912
EAN/GTIN 7291075147094
Nummer fabrikant 3601912
L-nummer L23990 1654

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 26 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
  • Voer de naam (MIID) VNMG 12T3 in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten