A-MWLNL 12-3W Bovenste spiebaan voor dubbelzijdige Trigon snijplaten

Artikelnummer: 3601356
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601356
EAN/GTIN 7291075088564
Nummer fabrikant 3601356
L-nummer L23990 906

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, minimale boring diameter (DMIN) 1″, totale lengte (OAL) 10″, schachthoogte (H) 0,67″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 1/2″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1″
  • Totale lengte (OAL): 10″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -10 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,1″
  • Schachthoogte (H): 0,67″

Geschikte producten