A-SVUNR 20-2,5 kotterbanken met interne koelgaten en 35° negatieve ruitvormige snijplaten

Artikelnummer: 3601238
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601238
EAN/GTIN 7291075088786
Nummer fabrikant 3601238
L-nummer L23990 1337

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, minimale boring diameter (DMIN) 1,46″, totale lengte (OAL) 10″, schachthoogte (H) 1,142″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,91″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): VNMG 2,5-1-NF
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,46″
  • Totale lengte (OAL): 10″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -14 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,97″
  • Schachthoogte (H): 1,142″

Geschikte producten