S-SCLCR 16-4 Schroefdraadboorstangen met 80° ruitvormige inzetstukken en 7° speling voor 20 mm minimum boordiameter

Artikelnummer: 3600832
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600832
EAN/GTIN 7291075123418
Nummer fabrikant 3600832
L-nummer L23990 1053

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 1″, Dmin afsteken 1,22″, totale lengte (OAL) 12″, ashoogte (H) 0.921″

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Richting (HAND): Rechts
  • Functionele breedte (WF): 0,63″
  • Dmin afsteken 1,22″
  • Totale lengte (OAL): 12″
  • Hoek axiaal (GAMP): 0 Graden
  • Hoek radiaal (GAMF): -5 Graden
  • Gereduceerde diameter lichaam (LDRED): 1-3/4″
  • Hoogte as (H): 0.921″

Geschikte producten