S32T MTLNR-16W-M 95° Lead Angle Wedge Lock Boring Bars Carrying Negative Triangular Inserts

Artikelnummer: 3600613
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600613
EAN/GTIN 7291075064100
Nummer fabrikant 3600613
L-nummer L23990 343

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin-afscheiding 40 mm, totale lengte (OAL) 300 mm, schachthoogte (H) 30 mm

Kenmerk:

  • Oppikdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) Rechts
  • Functionele breedte (WF) 22 mm
  • Aanduiding snij-inzetstuk (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm
  • Hoekverdraaiing axiaal (GAMP) -6 graden
  • Hoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Gereduceerde binnendiameter (LDRED) 50 mm
  • Schachthoogte (H) 30 mm

Geschikte producten