IHP 158 IC948 Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor bewerking van materialen ISO P (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3445711
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3445711
EAN/GTIN 7291075487541
Nummer fabrikant 3445711
L-nummer L24050 2642

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire kotterkoppen
  • Snijdende diameter (DC): 15,8 mm
  • Grootte snijplaatzitting (SSC): 15,0
  • Hoek, 1ste trap (SIG): 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 15,8 mm
  • Functielengte (LF): 6,31 mm
  • Snijplaat voor zadelgrootte code (SSC): 15,0
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 140 graden
  • Puntlengte (PL): 2,42 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles