ICP 307 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Artikelnummer: 5568357
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5568357
EAN/GTIN 7291075249743
Nummer fabrikant 5568357
L-nummer L24050 1027

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 30,7 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 30,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 30,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 12,66 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 30,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 17,38 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,72 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles