Zelfspannende boorhouder, Type: 15

Artikelnummer: 341000 15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 15
Spanbereik 0,2 mm - 1,5 mm
Buiten-⌀ 19 mm
Boorhouderlengte geopend 35 mm
Boorhouderlengte gesloten 37 mm
Boorhouderconus B 6
Grootste boorhouderconus-⌀ 6,35 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341000 15
EAN/GTIN 4045197308252
Nummer fabrikant 100 0015 B06 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.
Met nonius voor vooraf instellen van de kleinste boren en voor fijnboorhulpmiddel nr. 341200.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238