Zelfspannende boorhouder, Type: 100/12

Artikelnummer: 341000 100/12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 100/12
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Buiten-⌀ 43 mm
Boorhouderlengte geopend 80 mm
Boorhouderlengte gesloten 91,5 mm
Boorhouderconus B 12
Grootste boorhouderconus-⌀ 12,056 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341000 100/12
EAN/GTIN 4045197308320
Nummer fabrikant 100 0100 B12 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238