MTSRH 091H23-2-N Endmills met koelgaten voor schroefdraadfrezen

Artikelnummer: 3409895
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3409895
EAN/GTIN 7291075486063
Nummer fabrikant 3409895
L-nummer L24090 322

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschaphouder schroefdraad frezen
  • Diameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeldoorvoer (CSP)
  • Snijkantdiameter (DC): 0,91″
  • Overlengte (OAL): 4-1/2″
  • Gebruikslengte (LU): 2″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,91″
  • Maximale snijlengte (APMX): 1.063″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • opnameschacht Weldon
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2): INT
  • nuttige lengte (LU): 2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles