ICM 053 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 3368664
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3368664
EAN/GTIN 7291075243666
Nummer fabrikant 3368664
L-nummer L24050 1570

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 5,3 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 5,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 5,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 2,95 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 5,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 3,7 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 0,75 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles