ECI-H7 750-2.25C750CF-5.5 IC902 7-spleets frezen met verschillende spiraal en variabele spoed, voor CHATTERFREE hogesnelheidsafwerking frezen

Artikelnummer: 3327237
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3327237
EAN/GTIN 7291075357264
Nummer fabrikant 3327237
L-nummer L24180 2712

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, decimaal equivalent 0,75″, Diepte van snede maximum (APMX) 2-1/4″, Flute Count (NOF) 7, totale lengte (OAL) 5-1/2″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Aanschuiningsbreedte hoek (CHW): 0,016″
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • decimaal equivalent: 0,75″
  • maximale snijdiepte (APMX): 2-1/4″
  • Flute Count (NOF): 7
  • Flute Helix hoek (FEH): Maximaal 37 (DEZ): 0,0051 ″/Tand
  • minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • schachttype: Round

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles