EB-A2 02-04/06/1.5C06M60 IC903 2 Tapered Flutes, 30° Helix Solid Carbide Ball Nose Endmills with Relieved Necks for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5650043
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5650043
EAN/GTIN 7291075197013
Nummer fabrikant 5650043
L-nummer L24180 2438

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijkantlengte (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 1,5 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 2,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 6 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles