QCP 2567-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325758
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3325758
EAN/GTIN 7291075383539
Nummer fabrikant 3325758
L-nummer L24050 1319

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 25,67 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 25,0, hoek, 1e stap (SIG) 136 Graden, lengte spiraal (LPR) 15,98 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 25,67 mm
  • Functionele lengte (LF) 10,56 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 5,42 mm
  • Lengte kraag (LPR) 15,98 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles