QCP 198-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325716
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3325716
EAN/GTIN 7291075383126
Nummer fabrikant 3325716
L-nummer L24050 2116

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 19,8 mm, code snijplaatzitting (SSC) 19,0, hoek, 1e trap (SIG) 136 graden, gereedschapslengte (LPR) 12,11 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 19,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,96 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 4,15 mm
  • Lengte kraag (LPR) 12,11 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles