• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

MTE D30.4/D1.2-3-MMT15-21 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Artikelnummer: 3313458
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3313458
EAN/GTIN 7291075374858
Nummer fabrikant 3313458
L-nummer L24090 59

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder schroefdraad frezen, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 30,4 mm, totale lengte (OAL) 51 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 30,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 51 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles