MTE D20/D0.79-3-MMT10-14 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Artikelnummer: 3313439
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3313439
EAN/GTIN 7291075374810
Nummer fabrikant 3313439
L-nummer L24090 55

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 20 mm, totale lengte (OAL) 35,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 35,3 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles