ICG 257 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3302975
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3302975
EAN/GTIN 7291075373790
Nummer fabrikant 3302975
L-nummer L24050 1560

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, diameter snijkanten (DC) 25,7 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 25,0, hoek, 1e stap (SIG) 130 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 25,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,7 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 14,1 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 5,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles