Reduceerhuls, Schacht-⌀ d1 / span-⌀ d2: 25/12mm

Artikelnummer: 319426 25/12
Korting
€ 64,80
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 / span-⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 25 mm
Span-⌀ d2 12 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Uitvoering Paspen
Producttype Reduceerhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319426 25/12
EAN/GTIN 4045197586605
Nummer fabrikant 319426 25/12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275319405).
Geschikt voor inwendige koeling, niet gespleten. Gereedschap wordt via 2 klemschroeven gefixeerd en gespannen.

Toepassing:

Voor ⌀-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.