{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Vorm | E | |
| Boring d2 (H7) | 10 mm | |
| VDI-grootte | VDI 30 | |
| d8 | 45 mm | |
| l6 | 90 mm | |
| l7 | 90 mm | |
| l8 | 50 mm | |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
| Schroefdraad M | M 14×1,5 | |
| Producttype | VDI-boorstanghouder |
| Artikelnummer | 319275 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197782380 | |
| Nummer fabrikant | 319275 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |