H606 FR D2.50-07-1.00-12 Vlakfrezen met dubbelzijdige ronde snijplaten met zes snijkanten

Artikelnummer: 3106381
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106381
EAN/GTIN 7291075309164
Nummer fabrikant 3106381
L-nummer L23980 1526

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 2,2″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • 0,236
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,028″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND″) 2,2″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
  • totale lengte (OAL): 2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles