H606 FR D050-06-22-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges

Artikelnummer: 3106101
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106101
EAN/GTIN 7291075309058
Nummer fabrikant 3106101
L-nummer L23980 324

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 38 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Round H606 Line" Bekijk alles