F45NM D8.0-12-2.50-R08 45° vlakfrees voor achthoekige ONHU/MU 0806... inzetstukken met 16 snijkanten

Artikelnummer: 3104199
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104199
EAN/GTIN 7291075180039
Nummer fabrikant 3104199
L-nummer L23980 3101

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 8,49″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 12
  • Hub diameter (DHUB): 5,31″
  • Overall lengte (OAL): 2-1/2″.

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Snijdiameter (DC): 8″
  • diameter (DC/DCX): 8,49″
  • Snijdiameter, max. (DCX): 8,49″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 12
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,22″
  • Naafdiameter (DHUB): 5,31″
  • Naam invoegen (MIID): ONHU 080608-TN
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Afstelhoek (KAPR): 44,3 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles