F45WG D4.0-14-1.5-FX-R08 45° vlakfrees voor smalle steek, achthoekig ONHU/MU 0806... inzetstukken met 16 snijkanten

Artikelnummer: 3103875
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103875
EAN/GTIN 7291075193404
Nummer fabrikant 3103875
L-nummer L23980 3154

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlak- en hoekfrees met WSP
  • tapse diameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • diameter (DC/DCX): 4,47″
  • aantal snijlichamen (CICT): 14
  • naafdiameter (DHUB): 3,27″
  • overl. lengte (OAL): 2″.

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Snijdiameter (DC): 4″
  • diameter (DC/DCX): 4,47″
  • Snijdiameter, max. (DCX): 4,47″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 14
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,22″
  • Naafdiameter (DHUB): 3,27″
  • Naam invoegen (MIID): ONHU 080608-TN
  • totale lengte (OAL): 2″
  • Afstelhoek (KAPR): 44,3 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles