{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale span-⌀ d | 16 mm | |
| Opname | ER 25 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
| Type | 4282 E | |
| Buiten-⌀ D | 25,7 mm | |
| Totale lengte L | 34 mm | |
| Producttype | Spantang |
| Artikelnummer | 309411 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197666154 | |
| Nummer fabrikant | 309411 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |