• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

ER-spantang voor tap met afdichting, ER 25, Nominale span-⌀ d: 11mm

Artikelnummer: 309411 11
Korting
€ 43,36
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 11 mm
Opname ER 25
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 4282 E
Buiten-⌀ D 25,7 mm
Totale lengte L 34 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309411 11
EAN/GTIN 4045197666079
Nummer fabrikant 309411 11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 70 bar!).
Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

Tip:

HOLEX® ER-spantangen zijn niet compatibel met Centro-P en HiRunER-spantanghouder.