{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Span-⌀ D1 | 4 mm | |
| Opname | HSK-E 40 A = 60 | |
| Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Vorm | E | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 40000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC | |
| Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
| Buiten-⌀ D | 15 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Producttype | Krimphouder |
| Artikelnummer | 308302 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197480095 | |
| Nummer fabrikant | 308302 4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |