Krimphouder 3°, slank, HSK-E 40 A = 60, Span-⌀ D1: 12mm

Artikelnummer: 308302 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: E
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 40000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname HSK-E 40 A = 60
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm E
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 40000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 23 mm
⌀ D2 18 mm
Producttype Krimphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308302 12
EAN/GTIN 4045197480149
Nummer fabrikant 308302 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • HSK-functievlakken bewerkt.
  • Slanke vorm (3°-contour).

Balanceerkwaliteit 2,5 / 40000 min−1.

Toepassing:

  • Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880. Dopsleutel nr. 309890. Krimphouderverlengstukken nr. 302410 gr. 12/3 en 12/4. Krimpapparaten nr. 354210354450.

Downloads en documenten

Geschikte producten