• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gladwalsrol convex, Rol-⌀: 25mm

Artikelnummer: 291440 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Rol-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Rol-⌀ 25 mm
Snijmateriaal HSS
Rolbreedte 8 mm
Rolboring-⌀ 6 mm
Ruwheidswaarde 4 µm
Vorm Convex
Type RRE
Producttype Gladwalsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 291440 25
EAN/GTIN 4030741009693
Nummer fabrikant 41000057
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Convexe HSS-gladwalsrollen – type RRE.
Gedraaid en gepolijst (Rz = 4 µm).

Voordeel:

  • Verbeterde oppervlaktekwaliteit.
  • Versteviging van de oppervlakken.
  • Reductie van de procestijd.

Toepassing:

Voor het gladwalsen van cilindrische werkstukken.

T.b.v.:

Kartelgereedschap: Nr. 290004

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan