Kartelgereedschap universeel, Schachtgrootte: 20mm

Artikelnummer: 290004 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Schacht breedte 20 mm
Schacht hoogte 20 mm
voor kartel-⌀ d1 20 mm; 25 mm
voor kartelbreedte b 8 mm
voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
Werkgebied 8 mm - 200 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 290004 20
EAN/GTIN 4030741317507
Nummer fabrikant 31000714
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Schachtbovenkant = punthoogte
Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.
Click-pin: Voor snel en veilig wisselen van het kartelwiel.
Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan