GEHIR 9.5SC-13-3 Massieve hardmetalen staven voor binnenbewerking met koelgaten

Artikelnummer: 2801321
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801321
EAN/GTIN 7291075183481
Nummer fabrikant 2801321
L-nummer L23920 2560

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, snijbreedte maximum (CWX) 0,126″, snijbreedte minimum (CWN) 0,095″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,094″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,126″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,095″
  • functionele breedte (WF): 0,3″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,492″
  • totale lengte (OAL): 5″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles