GEHIUR 16U Boring Bars with Coolant Holes for Undercutting and Turning

Artikelnummer: 2801202
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801202
EAN/GTIN 7291075163179
Nummer fabrikant 2801202
L-nummer L23920 1894

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Functiebreedte (WF) 9,7 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Dmin afsteken 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles