Draai-wisselplaat ZCMX 10T308, voor ’4 in 1’ draai- en boorgereedschappen

Artikelnummer: 268434 HBZ140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,11 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,26 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZCMX 10T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HBZ140
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,4 mm - 2 mm
Voeding f draaien 0,1 mm - 0,3 mm
Voeding f boren 0,03 mm - 0,12 mm
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 190 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 20 mm
Coating PVD
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 268434 HBZ140
EAN/GTIN 4062406273095
Nummer fabrikant 268434 HBZ140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.