{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | ZCMX 10T308 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | HBZ035 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Snijdiepte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Voeding f draaien | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Voeding f boren | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 190 m/min | |
| geschikt voor gereedschap-⌀ Dc | 20 mm | |
| Coating | PVD | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 268434 HBZ035 | |
| EAN/GTIN | 4062406286965 | |
| Nummer fabrikant | 268434 HBZ035 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |