• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Draai-wisselplaat VC.T 160404, voor nabewerking

Artikelnummer: 261372 HB7415
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,65 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,71 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCMT 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7415
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Snedecondities continu
Spaanbreker TIS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,05 mm - 1 mm
Voeding f 0,1 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 70 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261372 HB7415
EAN/GTIN 4045197671462
Nummer fabrikant 261372 HB7415
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
Continu
 
nat maximaal